正面画像

2E1YD (機能性表示食品)PLUSカルピス 免疫サポート アサヒ飲料 79758694 2E1YD (機能性表示食品)PLUSカルピス 免疫サポート アサヒ飲料 79758694

(機能性表示食品)PLUSカルピス 免疫サポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200mL×24本) 注文コード 79758694 品番 2E1YD
参考基準価格(税別)¥3,672 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

「カルピス(R)」に由来する長年の乳酸菌研究により選び抜かれたL-92乳酸菌を配合した小さな「カルピス(R)」です。L-92乳酸菌は健康な人の免疫機能の維持に役立つとともに、ハウスダスト、ホコリなどによる鼻の不快感を軽減することが報告されています。朝食やおやつにぴったりな甘ずっぱい爽やかな味わいに仕上げました。元気な毎日を送りたい方にお勧めです。

容量(mL)200 シリーズPLUSカルピス 容器ペットボトル 入数(本)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする