電磁ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 79758789 品番 LH-60
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥36,190
販売価格(税別)
32,900

連続使用ができる電磁ホルダです。電気的制御によりスイッチのON/OFFを
切り替えます。

用途
各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲でお使いいただけ
ます。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などにも活用可能です。
仕様使用率:100%ED 高さ(mm)60 質量(g)1100 電流(A)0.19 電圧(V)DC90 吸着力(N)1058以上 電源コード(m)0.5 取付穴径(Φmm)M8深16、p:20 取付穴径d(mm)Φ5深4 直径(mm)60
注意
※・電流を流しているときに鉄などの磁性体を近づけると吸着しますので、特にご注意ください。
※・吸着状態で吸着対象物を吊り上げた場合、吸着対象物の下に手や足を入れないでください。
※吸着対象物が落下した場合、怪我・事故の原因となります。
※・所定の電圧以外で使用すると、ホルダ焼損の原因となる場合があります。
※・本製品は防水仕様ではありません。水が浸入すると、使用できなくなる場合があります。
※・本製品は周囲温度40℃以下、吸着対象物温度50℃以下でご使用ください。
※これを超える温度で使用した場合、本製品が焼損する場合があります。
※・必ず、安全率を考慮した動作確認を行った上でご使用ください。
※・本製品の特性上、釈放時に15%程度の吸着力が残る場合があります。
※・ペースメーカーの作動に影響を及ぼし、誤作動を引き起こす可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする