IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79758807 品番SW-RCB-01
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備
えています(筐体全体)
※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字
・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します
・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています
・耐薬品性に優れています
・外部電源は不要となります
・機器装置のコンパクト化に適します
・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します
・開閉10万回を保証
・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます

用途
屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用
いただけます。
質量(g)34 使用温度範囲(℃)-5〜45 定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、 吸着力(N)35 容量(W)スイッチ接点:最大10 コネクタ02R -JWPF-VSLE-S リード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm 接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15 保管温度範囲(℃)-10〜50 ねじ締付トルク(N・m)0.21以下 マグネットネオジム 耐久回数吸着:10万回以上 ケースPP 黒 動作接点NC スイッチ種類リードスイッチ
注意
※・本製品に過大な衝撃を加えるとスイッチ内部が破損し、故障する可能性がありますので注意してください。
※・強磁場中での保存・使用は行わないでください。
※・誤動作する可能性がありますので、周囲に吸着板以外の磁性体を近づけない状態でご使用ください。
※・本製品の吸着面に磁気ギャップを生じさせるものが付着しますと、動作が不安定になる場合があります。
※・吸着板はメーカー推奨品(セット販売)をご使用ください。
※・食費や飲料水が直接触れる用途ではご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする