IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79758825 品番SW-MLC-01
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備
えています(筐体全体)
※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字
・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します
・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています
・耐薬品性に優れています
・機器装置のコンパクト化に適します
・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています
・開閉10万回を保証
・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります
・横型・縦型2方向からネジ止めができます

用途
屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用
いただけます。
質量(g)34 使用温度範囲(℃)-40〜85 定格電流:9μA 吸着力(N)35 センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms 出力電圧(V)Hi:E-0.2、LOW:0.2 コネクタ03R -JWPF-VSLE-S 動作NL(ノーマルLow) リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm 保管温度範囲(℃)-40〜85 ねじ締付トルク(N・m)0.21以下 マグネットネオジム 出力形式センサ:CMOS出力 耐久回数吸着:10万回以上 ケースPP 黒 動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6
注意
※・本製品に過大な衝撃を加えると内部が破損し、故障する可能性がありますので注意してください。
※・強磁場中での保存・使用は行わないでください。
※・誤動作する可能性がありますので、周囲に吸着板以外の磁性体を近づけない状態でご使用ください。
※・本製品の吸着面に磁気ギャップを生じさせるものが付着しますと、 動作が不安定になる場合があります。
※・吸着板はメーカー推奨品(セット販売)をご使用ください。
※・食品や飲料水が直接触れる用途ではご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする