DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線ワイヤー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワイヤーケース
リーダーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
主な収納可能呼線:テーパーワン(30mまで)・クイックワンJ1タイプ・ブラックスリムライン・ブラックエース(15mまで)
注文コード
79759595
品番
ND-4045BK
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
プラスチック呼線等の収納に
適合
主な収納可能呼線:テーパーワン(30mまで)・クイックワンJ1タイプ・ブラックスリムライン・ブラックエース(15mまで)
材質
PVC
寸法(mm)
400×50×330
質量(g)
340
色(本体)
黒
パイプ内径(Φmm)
45
関連資料:
(2.85MB)
(2.22MB)