DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線ワイヤー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ワイヤーケース
リーダーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79759620
品番
ND-6255BK
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
プラスチック呼線等の収納に
材質
PVC
寸法(mm)
620×60×500
質量(g)
680
対応
60mまでの全ての呼線に対応
色(本体)
黒
パイプ内径(Φmm)
55
関連資料:
(2.85MB)
(2.22MB)