用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場!
付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ
材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート
寸法(mm)700×700×1920
質量(kg)4.5
保護等級IP55(屋外用)
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)6000(白色)/4000(電球色)
収納時寸法(mm)120×160×890
バッテリー電圧(V)7.4
光源色白色/電球色
充電時間(時間)約4(点灯していない状態)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)4000
光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700
使用場所屋外
電球の種類LED
点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5