用途コンパクト2眼式ライト(充電式)
材質アルミニウム・PA6・TPR
寸法(mm)85×48×118
質量(g)300
出力【USB出力給電機能】5V、2A
保護等級IPX4
光源COB/LED
色温度(K)COB 4500、LED 6500
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAh
バッテリー容量(Ah)4.5
フック○
充電時間(時間)約3
モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間
保管温度(℃)-10〜40
使用温度0℃〜40℃
マグネット○
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子