用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利
セット内容本体、USBタイプCケーブル
材質アルミニウム・ABS・PC
寸法(mm)155×59×215
質量(g)710
出力【USB】5V、1A
保護等級IP44
光源COB LED
波長(nm)620
色温度(K)6500
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh
バッテリー容量(Ah)4
フック○
充電時間(時間)約5
LED5W COB (白・赤混合)
モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。
保管温度(℃)-10〜40
使用温度0℃〜40℃
マグネット○
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子