CKH-16 超硬ホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79759690 CKH-16 超硬ホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 79759690

超硬ホールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79759690 品番CKH-16
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。
一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
Φ6.5mm 3面取り

用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に 材質 全長(mm)85 質量(g)55 穴径(Φmm)加工:16 有効長(mm)10
関連資料:(1.78MB) 取扱説明書:(1.39MB)
注意
※作業前に必ず切削油を塗布してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする