DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 切削工具(電設用)
センタードリル(交換部品)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79760049
品番
CKH-5750
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
超硬ホールソー用センタードリル
適合
ホールソー:15〜50mm
材質
鉄
寸法(mm)
5.7×5.7×51.5
質量(g)
8.5
関連資料:
(1.78MB)
取扱説明書:
(1.39MB)
注意
※作業前に必ず切削油を塗布してください。