ローラーバケット

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛鉄板製 サイズM 注文コード79760094 品番163811 0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は材質・サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

プロ用の頑強性を発揮する堅牢な亜鉛鉄板製バケット。
割れる心配もなく、長持ちでとても経済的。
持ち手部分は手に優しいカバー付です。
従来のSX・S・M内容器とネットはそのままご使用いただけます。

用途塗装 セット内容本体のみ 材質亜鉛鉄板製 サイズM 質量(g)約700 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×265×140(取手・突起部を除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79760094
2024-08-03
用途:
工具箱

本来の使い方ではありませんが、工具箱として使用しています。使い込むといい感じになります。

2023-10-04
用途:
塗装作業
その他業種

サケツ缶の硬さをイメージしてましたが
思った以上に弱く、少し当たっただけですぐに形が変わってしまいます。
安かったら全然問題ないと思いますが
この値段でこのクオリティだとプラの方を使い捨てした方が
経済的で使用感も良いと感じてしまいました。

3人が参考にしています
2022-07-15
用途:
塗装作業
岡塗装 様 (建設業・工事業)

これはいい!丈夫で安心
ただペンキが着くととれない。

2022-04-06
用途:
塗装作業
岡塗装 様 (建設業・工事業)

まだ使ってませんが、プラタイプよりしっかりしていて良さそうです。
プラタイプやとどうしても取手が外れそうで心配でしたが、こちらは大丈夫そうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする