画像準備中

リーマ HS S柄 HHHR3

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.19 注文コード79760268 品番HHHR3.19【ワケあり】
在庫数量:残り25点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥3,890399
この商品は刃径など101種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 刃径(Φmm)3.19 刃長(mm)22 全長(mm)70 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質SKH56 シャンク径(Φmm)3.19 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする