8 1000 319【ワケあり】 ダイヤテトロン 8/1000 ダイヤフェザー 79760365 8 1000 319【ワケあり】 ダイヤテトロン 8/1000 ダイヤフェザー 79760365 8 1000 319【ワケあり】 ダイヤテトロン 8/1000 ダイヤフェザー 79760365

ダイヤテトロン 8/1000

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番319 注文コード79760365 品番8 1000 319【ワケあり】
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別) アウトレット
¥81980
この商品は色番など141種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 番手8 長さ(m)1000 色番319 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60708962
2019-10-08
用途:
革細工
その他業種

糸を注文するときには必須のものです。これがあるとどんな色でも納得の上ネットで購入できるようになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする