※使用例
OLISU
OLISUの 玄関まわり
OLISUの 玄関まわり関連商品
オルイス 収納イス 埋込タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ナチュラル
注文コード
79760810
品番
SU-01N-NA
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミダイカスト、化粧面:木目調化粧シート
色
ナチュラル
耐荷重(kg)
100
仕上
アクリル焼付塗装
材質(座面)
メラミン化粧板(白色)
サイズ(mm)
W390×D263
収納寸法・奥行(mm)
40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません