※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード79761257
品番JKYCL120GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
シリコン被覆で従来に無い柔らかさを実現
PD/QCに両対応し最大60Wの急速充電と最大480Mbpsのデータ転送が可能なUSB C to Cケーブルです。
絡まず、すぐ伸びる。驚きのやわらかさを実現したソフトタイプケーブル
柔らかさの秘密はシリコン被覆
So Soft 柔らかなさわり心地
USB Power Delivery対応 C to Cケーブル
充電&データ転送対応
カラフルなカラーバリエーション
使いやすさの為にゆとりを持たせた1.2mケーブル長
保管や持ち運びにの際に便利なケーブル止め付属