ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の 数取器
タイムスタンプ付5連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79761284
品番
DK-5005A+DK-5+USB-02
参考基準価格(税別)
¥21,830
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存
機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易
用途
検査工程・検品
作業時の原因別不具合カウント
検査日時の記録
付属品
取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
仕様
●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
電源
単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示
合計値:0 - 999999
表示桁数
0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリー
フラッシュメモリー内蔵
メモリー容量
250個
ディスプレイ
7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
使用温湿度範囲
0〜50℃/35〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10〜60℃/35〜85%RH(結露なきこと)
電池寿命
約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能
年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー
入力:ラバーキー(5個)
注意
※単4電池は付属しておりません。