ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の 数取器
電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
79761300
品番
DK-5005B+DK-5+USB-02
参考基準価格(税別)
¥25,930
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
入力キーの動作日時を全て記録するデータロガー
記録データから日時を含めた分析が可能
用途
インライン検査
不具合品の発生時刻の記録
イベント等での来客時刻の記録
付属品
取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
仕様
●データ閲覧用Windows PC:PCのみ●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時
電源
単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示
合計値:0 - 999999
表示桁数
0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリー
フラッシュメモリー内蔵
メモリー容量
最大キー入力回数48000回
ディスプレイ
7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)
使用温湿度範囲
0〜50℃/35〜85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10〜60℃/35〜85%RH(結露なきこと)
電池寿命
約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能
年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー
入力:ラバーキー(5個)
注意
※単4電池は付属しておりません。