デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79761327 品番DK-5005E+DK-5+USB-02
参考基準価格(税別)¥25,930 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存
機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易
ミー入力音と設定値アラーム機能を追加
定数カウントを行う作業をサポート
キー入力音が鳴るのでミスカウントを防止

用途
バッチ検査(定数繰り返し検査)
コロニーカウンター(微生物調査)
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 記録方式アラーム設定 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 使用温湿度範囲0〜50℃/35〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10〜60℃/35〜85%RH(結露なきこと) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(5個)
注意
※単4電池は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする