付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(10個)