小型オイルメータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79761449 品番RE10LF-L01-00(重油)
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表示部に液晶カウンタを採用し、小型化、低価格化を実現したロータリピストン型の油用流量計です。

仕様●現場表示リセット:リセット付●遠隔カウンタ:パネル取付用カウンタなし●遠隔カウンタリセット:リセットなし●信号種類:リードスイッチ 材質ロータ:特殊カーボン 型式RE10LF 材質(本体)アルミニウムダイキャスト+表面処理 質量(g)約460 流体 タイプ一体型 遠隔パルス発信なし 電流(A)0.1(パルス出力) 電圧(V)50(パルス出力) 電源リチウム電池(寿命:7年以上) 温度(℃)-10〜55(液体) 精度±0.5% 桁数8桁 接続G3/8 表示部7セグメント LCDカウンタ 精度(%)±1.0以内 最小単位0.01L 単位0.01L(パルス出力) 流量(L/h)2-250(重油) 容量(VA)5(パルス出力) 適合流体重油 流量範囲(L/h)2〜250 圧力(MPa)0.7以下(液体)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする