オイルメータ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79761476 品番BR20-2(灯油・軽油)
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。

用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。 仕様●ディジタル・積算型●付加仕様なし●パルス出力なし 材質ロータ:AC3Aアルミニウム合金鋳物、計数部:アルミニウムダイキャスト 型式BR 質量(kg)5.2 材質(本体)FC200ねずみ鋳鉄 流体 寸法L(mm)160 呼び径20A フランジ規格:JIS10K FF 温度(℃)0〜120(計量部液体) 寸法A(mm)141 精度±0.5% 寸法D(Φmm)100 寸法B(mm)52 桁数8桁(99999999L×0.1L) 表示数字車カウンタ 表示方式機械式 寸法T(mm)18 接続20A JIS10K FFフランジ 精度(%)±0.5以内(積算) 最小単位0.02L 流量(L/h)100〜1000(灯油・軽油) 防爆構造非防爆 寸法C(Φmm)75 寸法n(mm)4 適合流体灯油・軽油 周囲温度(℃)5〜60(計数部) 粘度(mPa・s)2〜500(計量部液体) 寸法h(Φmm)15 許容圧力(MPa)1 流量範囲(L/h)灯油・軽油(2mPa・s〜):100〜1000 圧力(MPa)1.0以下(液体)
注意
※常用流量が、最大流量の40〜60%になるように機種を選定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする