用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。
仕様●ディジタル・積算型●付加仕様なし●パルス出力なし
材質ロータ:AC3Aアルミニウム合金鋳物、計数部:アルミニウムダイキャスト
型式BR
質量(kg)12
材質(本体)FC200ねずみ鋳鉄
流体油
寸法L(mm)220
呼び径25A
フランジ規格:JIS10K FF
温度(℃)0〜120(計量部液体)
寸法A(mm)164
精度±0.5%
寸法D(Φmm)125
寸法B(mm)64
桁数8桁(99999999L×0.1L)
表示数字車カウンタ
表示方式機械式
寸法T(mm)18
接続25A JIS10K FFフランジ
精度(%)±0.5以内(積算)
最小単位0.02L
流量(L/h)150〜2500(重油)
防爆構造非防爆
寸法C(Φmm)90
寸法n(mm)4
適合流体重油
周囲温度(℃)5〜60(計数部)
粘度(mPa・s)2〜500(計量部液体)
寸法h(Φmm)19
許容圧力(MPa)1
流量範囲(L/h)重油(10〜500mPa・s):150〜2500
圧力(MPa)1.0以下(液体)