日東精工
日東精工の 圧力・流量測定
日東精工の 流量計
日東精工の 水道メーター・オイルメーター
水用流量計
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79761519
品番
B-F25BFB
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥118,800
販売価格(税別)
¥
108,000
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。
材質
FCD450/SCS13/C5191P/ノンアスベストパッキン
流体
水
出力
なし
温度(℃)
MAX110
精度
±1.0%
接続
25A JIS10K FFフランジ
最大流量(m
3
/h)
1.0〜5.0
適合流体
液体
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000