水用流量計

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径50A 容量容量小 注文コード79761546 品番B-F50AFB
参考基準価格(税別)¥149,200 販売価格(税込) ¥163,900
販売価格(税別)
149,000
この商品は呼び径・容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。

仕様●指針・積算型●付加仕様なし●パルス出力なし●補助記号なし 材質内コウ:ステンレス鋼鋳鋼 型式B-F 質量(kg)14.5 容量容量小 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄 流体 寸法L(mm)245 呼び径50A フランジ規格:JIS10K、形状:FFフランジ 出力なし 温度(℃)110以下(液体) 寸法A(mm)200 精度±1.0% 寸法D(Φmm)155 寸法B(mm)77.5 桁数積算カウンタ:5(99999×100L) 寸法T(mm)20 寸法W(mm)86 アナログ出力直接出力不可(外部にDA変換器が必要です。) 接続50A JIS10K FFフランジ 精度(%)±1.0以内 最小単位1L(指針目盛板)、100L(積算カウンタ) 主な用途一般用 寸法C(Φmm)120 寸法n(mm)4 最大流量(m3/h)3.0〜15.0 適合流体水、温水、高温水、その他 周囲温度(℃)-10〜60 材質(羽根車)りん青銅板 粘度(mPa・s)1相当(液体) 寸法h(Φmm)19 許容圧力(MPa)1 1回転表示100L(指針目盛板) 圧力(MPa)2.0以下(液体) ヘッドカバー材質:ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする