曜日別特売
MOS006 マンティス OPTA ヴィジョン・エンジニアリング 79761607

マンティス OPTA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台倍率(倍)6注文コード79761607品番MOS006
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥217,690
販売価格(税別)
197,900

・アイピースレス光学系により瞳径が広く、「自由」で「無理のない」姿勢で観察可能・製品の外観検査や拡大観察下の手作業に適した拡大倍率・深い被写界深度と広い視野・驚異的な3Dイメージ

用途・外観検査や拡大観察下の手作業に取付方式スタンド:テーブルクランプタイプ倍率(倍)6作動距離(mm)73照明反射照明スタンドユニバーサル スタンドRoHS指令(10物質対応)対応視野径(Φmm)19.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする