曜日別特売

避難口 表示板 C級

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79761669
品番
S1-1052
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

C級(10形)誘導灯用表示板。C級両面灯避難口誘導灯専用表示板。緑色印刷(一部白抜き)。誘導灯認定委員会認定品。型式認定番号PP1CS-1019

材質
表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂
質量(kg)
0.35
有効寸法(mm)
(表示面)130×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする