APA5500 APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット MAEGAKI(前垣) 79761704

サンプル画像

APA5500 APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット MAEGAKI(前垣) 79761704
APA5500 APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット MAEGAKI(前垣) 79761704
APA5500 APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット MAEGAKI(前垣) 79761704
APA5500 APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット MAEGAKI(前垣) 79761704
APA5500 APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット MAEGAKI(前垣) 79761704
APA5500 APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット MAEGAKI(前垣) 79761704
APA5500 APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット MAEGAKI(前垣) 79761704
APA5500 APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット MAEGAKI(前垣) 79761704
APA5500 APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット MAEGAKI(前垣) 79761704

APA5500 ゴアテックス プラトーレインジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード79761704品番APA5500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。
ゴアテックス パックライト2.5レイヤー生地にすることで着心地も軽やかです。
左右に大きなポケットを装備、フロント・ポケット部分には止水ファスナー(YKK)を使用しています。
カジュアルなデザインにより天候に関係なくアウターウェアとして着用可能です。
100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。

用途軽作業、デリバリーセット内容ジャケットのみシグナルレッドサイズL質量(g)415(Lサイズ基準)胸囲(cm)90~102着丈(cm)78材質(表面/裏面)ポリエステル 100(ePTFEラミネート)/パックライト加工適応身長(cm)170~180裄丈(cm)90耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)13500以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79761634
2024-07-03
用途: ぶどうの枝管理
農・林・水産業

中雨時ですか、長時間使用していると擦れた部分が撥水しなくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする