曜日別特売
C-820 パラコード TIGER(タイガー) 79761957

C-820 パラコード TIGER(タイガー) 79761957
C-820 パラコード TIGER(タイガー) 79761957

パラコード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
タン
タン
ブラック
OD
ネイビー
セフティオレンジ
ティールグリーン
ダークグレイ
ネオングリーン
パープル
ホワイト
レッド
ブルー
ブラウン
ホットピンク
ワインレッド
イエロー
サーモンピンク
ライトグレー
ダークグリーン
コヨーテ
フラミンゴ
ジェリービーンズ
グリーンティー
ペパーミント
ピオニー
内容量1本注文コード79761957品番C-820
参考基準価格(税別)¥709販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。
もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。
テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。
最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。

付属品ジッパー付袋入り材質ナイロン100%タン長さ(m)5耐荷重(kg)250太さ(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする