SC0308 シーンコントローラ 三菱電機 79762177

シーンコントローラ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79762177
品番
SC0308
参考基準価格(税別)¥193,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

8チャンネルシーンコントローラ。
回路数8回路
8チャンネルの調光設定と8シーンの記憶・再生ができます
小規模な空間で使用するシーンコントロー?システムです
使用周囲温度0~+45℃

質量(kg)
0.5
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
48
寸法W(mm)
162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする