SC0406 手動調光操作器 三菱電機 79762238

手動調光操作器

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79762238
品番
SC0406
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

6チャンネル手動調光操作器。
手軽に調光できるフェーダー式操作器です
マスターフェーダーにより一括調光が可能
シングルフェーダーにより各回路ごとの調光操作が可能
使用周囲温度0~+45℃

質量(kg)
0.3
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
60
寸法W(mm)
116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする