曜日別特売
TKMK-03 マルチホルダーキット TIGER(タイガー) 79762246

TKMK-03 マルチホルダーキット TIGER(タイガー) 79762246
TKMK-03 マルチホルダーキット TIGER(タイガー) 79762246
TKMK-03 マルチホルダーキット TIGER(タイガー) 79762246
TKMK-03 マルチホルダーキット TIGER(タイガー) 79762246

マルチホルダーキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
パープル
内容量1セット注文コード79762246品番TKMK-03
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アメリカ製ナイロン・パラコードを使って、簡単にマルチホルダーが作れる、製作キットです。
作り方レシピと動画のQRコードがセットになっているため、初心者の方でも簡単に、パラコード・アクセサリーを作ることができます。
パラコードはアメリカ製、パーツは日本製にこだわってお作りしております。

材質パラコード:ナイロン100%パープル耐荷重(kg)パラコード:250キット内容パラコード350cm×2本(各色1本)、バックルSサイズ×1個、コードロック×1個太さ(mm)パラコード:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする