代表画像
東栄管機
東栄管機の ネット・シート・マルチ
東栄管機の ネット
東栄管機の 防鳥ネット
生ゴミ盗番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
79762307
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
フレーム付き鳥獣対策用のゴミネットです。軽くて丈夫なPVC製です。
用途
フレームは環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています
材質
フレーム:硬質ポリ塩化ビニル(再生材)、ネット:ポリエチレン
色
フレーム:黒、ネット:黄
質量(g)
1780
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.9
フレーム(mm)
高さ1000×幅700
目合い(mm)
4
注意
※カラス等によるごみ散乱の被害を軽減する物です。
※ネットはカラスの嘴で穴があく事があります。
商品説明動画
参考になった