自然暮らし 「水でうすめる有機液肥」詰替え用パウチ400ml ※この商品は詰替え用です。必ず本体「水でうすめる有機液肥」のプッシュボトルに詰替えてご使用ください。 ※この商品には本体「水でうすめる有機液肥」のプッシュボトルは付いておりません。
水でうすめる有機液肥の特長 計量は「プッシュする」だけ ワンプッシュで計量ができる便利な有機液肥です。 従来のキャップ計量では1mlのようなほんの少しの計量が難しく、かといってキャップ1杯は多すぎる…など、計量への悩みが多くありました。 さらには計量中に液だれして手が汚れたり、その液が結晶化してキャップが締まりにくくなったり…といった、キャップならではの問題も。 プッシュ式の「水でうすめる有機液肥」であれば、ワンプッシュするだけで1mlの有機液肥が出てくるので、誰でも簡単に計量ができます。 植物毎の規定回数をプッシュすれば、あとは水でうすめて植物にあげるだけ。 液だれの心配もなければ、キャップが締まらないといったトラブルも起きません。 有機由来のアミノ酸、キレート鉄を配合 有機由来のアミノ酸を含有しているため、植物の葉茎・果実・根の生育を速やかに促すことができます。 植物の光合成に大切な成分「鉄」を、吸収しやすい「キレート鉄」の状態で与えることができるので、光合成を活性化して丈夫な植物へと育てます。 葉面散布も可能 通常の2~3倍の水で薄めることで、葉面散布としてもお使いいただけます。 例えば、「通常は1Lの水に対して2プッシュ必要な植物」の場合は、「水の量を2Lにする」または「プッシュ回数を1回にする」ことで2倍に薄めることができます。 うすめた液は霧吹きに入れて、葉にかけてください。 ※多肉植物、サボテンは葉焼けする可能性があるので、葉面散布はお控えください。 【商品概要】 ・ワンプッシュで簡単に計量ができる、水でうすめる有機液肥 ・難しいキャップ計量の必要はなく、計量時の液だれで手や周囲が汚れる心配無し ・草花、花木、果樹、芝、観葉植物、多肉植物、果菜、根菜、芋豆類、葉菜、ハーブ類など、様々な植物に幅広く使用可能 ・有機由来のアミノ酸を含有。植物が速やかに葉茎・果実・根をつくる ・硝酸態窒素配合で、低温期でも植物が窒素成分を速やかに吸収可能 ・キレート鉄配合で植物の光合成を活性化 ・お部屋のインテリアの邪魔をしないシンプルなデザイン。 成分 5-8-6+有機由来のアミノ酸&キレート鉄
有機由来のアミノ酸 有機由来のアミノ酸を含有しているため、植物の葉茎・果実・根の生育を速やかに促すことができます。
キレート鉄 植物は鉄分が不足すると、十分な光合成が行えず、生育が悪くなります。 植物の光合成に大切な成分「鉄」を、吸収しやすい「キレート鉄」の状態で与えることができるので、光合成を活性化して丈夫な植物へと育てます。
硝酸態窒素 気温が低くなると、土壌中の微生物は活動が鈍化して窒素が分解されにくくなります。 硝酸態窒素は低温期でも速やかに吸収されるため、早くに肥効を発揮することができます。