三菱電機
4回路用 無線調光ユニット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79762439
品番
SC0531A
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
ハーネス:ビニルチューブ
質量(kg)
0.2
タイプ
無線調光ユニット(4回路用) クラス5000~3000用
消費電力(W)
0.3
電源電圧
DC13V
材質(ケース)
プラスチック
通信方式
特小無線920MHz帯
使用環境
温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
取付金具
鉄
使用場所
屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
材質(コネクタ)
プラスチック