ワイドベーシック元肥&追肥 320g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(320g) 注文コード79762465 品番-
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

自然暮らし 美味しい野菜のための肥料 ワイドベーシック 元肥&追肥兼用 チッソ:リンサン:カリ:マグネシウム[8:8:8:1.5] 肥料の特徴:
園芸初心者でも失敗がない安心設計 肥料焼けのリスクが少ない成分設計です。
粒が細かいから均等にまけます。粒のサイズが1mm〜1.8mmの粒サイズで均等に肥料がまけるので、成分の偏りを軽減させることができ、生育のバラつきを防ぎます。
通常のチッソ成分よりも長く効くUF(緩効性窒素成分ウレアホルム)とチッソ成分の硝酸化を抑えるDd(硝酸化成抑制材ジシアンジアミド)の2つの効果で肥効をさらに長持ちさせます。

適合作物野菜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする