SC0631 信号調光ユニット 三菱電機 79762491

信号調光ユニット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79762491
品番
SC0631
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質
ハーネス:ビニルチューブ
質量(kg)
0.2
タイプ
信号調光ユニット クラス5000~3000用
消費電力(W)
0.2
電源電圧
DC13V(電源ユニットより給電)
材質(ケース)
プラスチック
使用環境
温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
取付金具
使用場所
屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
材質(コネクタ)
プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする