自然暮らし 美味しい野菜のための肥料 ワイドベーシック 元肥&追肥兼用 チッソ:リンサン:カリ:マグネシウム[8:8:8:1.5] 肥料の特徴:
園芸初心者でも失敗がない安心設計 肥料焼けのリスクが少ない成分設計です。
粒が細かいから均等にまけます。粒のサイズが1mm〜1.8mmの粒サイズで均等に肥料がまけるので、成分の偏りを軽減させることができ、生育のバラつきを防ぎます。
通常のチッソ成分よりも長く効くUF(緩効性窒素成分ウレアホルム)とチッソ成分の硝酸化を抑えるDd(硝酸化成抑制材ジシアンジアミド)の2つの効果で肥効をさらに長持ちさせます。