曜日別特売
SC0830 LED人感センサー 三菱電機 79762509

LED人感センサー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79762509
品番
SC0830
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
質量(kg)
0.3
タイプ
人感センサユニット クラス2500~1000用
消費電力(W)
0.1
電源電圧
DC13V(適合照明器具よりより給電)
検知範囲
直径9-12m
使用環境
温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
使用場所
屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
高さ(m)
照明器具取付高さ:6-10
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする