本体

XL-CLNSC2/MO キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 シヤチハタ 79762517 XL-CLNSC2/MO キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 シヤチハタ 79762517 XL-CLNSC2/MO キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 シヤチハタ 79762517 XL-CLNSC2/MO キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 シヤチハタ 79762517 XL-CLNSC2/MO キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 シヤチハタ 79762517 XL-CLNSC2/MO キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式 シヤチハタ 79762517

キャップレス9 スパークリングクリアカラー メールオーダー式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79762517 品番 XL-CLNSC2/MO
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

キャップのいらないシヤチハタ印「キャップレス9」シリーズより、さわやかなカクテルトーンの新色が発売。
上品な艶のある質感が特長の6色です。
スマートになつ印できるウィングシャッター機構。
携帯に便利なストラップ穴付き!(ストラップは付属していません)
フラット部分にあわせてキレイになつ印。
持ち運びに便利な安心ロック!
インキ補充もできる!

仕様なつ印回数:約3000回 寸法(mm)22.0×22.4×66.0 質量(g)14 シリーズキャップレス9 インク色6色(黒/赤/藍/緑/朱色/紫) 書体8種類(楷書、行書、隷書、古印、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック、てん書) 色(本体)ブルーレディ 印面サイズ(Φmm)9 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする