三菱電機
DALI対応ユニット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79762518
品番
SC0930
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
質量(kg)
0.2
タイプ
オープン制御システム DALIシステム通信機能対応後付ユニット GTシリーズ クラス2500~1000用
消費電力(W)
0.1
電源電圧
電源ユニットより給電
使用環境
温度:-10~40℃、湿度:85%以下(結露しないこと)
使用場所
屋内(ただし、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)