SC1101 シーンコントローラ用電源 三菱電機 79762536

シーンコントローラ用電源

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79762536
品番
SC1101
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

コントローラ専用電源。
定格電圧100V
使用周囲温度0~+45℃

質量(kg)
1.8
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする