本体

XL-9/CM4(MO) ネーム9 メタリックカラー メールオーダー式 シヤチハタ 79762596 XL-9/CM4(MO) ネーム9 メタリックカラー メールオーダー式 シヤチハタ 79762596 XL-9/CM4(MO) ネーム9 メタリックカラー メールオーダー式 シヤチハタ 79762596 XL-9/CM4(MO) ネーム9 メタリックカラー メールオーダー式 シヤチハタ 79762596 XL-9/CM4(MO) ネーム9 メタリックカラー メールオーダー式 シヤチハタ 79762596 XL-9/CM4(MO) ネーム9 メタリックカラー メールオーダー式 シヤチハタ 79762596

ネーム9 メタリックカラー メールオーダー式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79762596 品番 XL-9/CM4(MO)
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

日本中で愛用されているシヤチハタのネーム9に、メールオーダー式が登場。
ギフトにも最適なパッケージ入り仕様。
連続で捺(お)しても、キレイ。連続気孔を持つ特殊なスポンジ体に多量のインキを内蔵。つねに適度な量のインキが印字体に染み込んでいるので、連続でもキレイに捺(お)せます。
繰り返し使えて、経済的。インキ補充なしで、約1万回のなつ印が可能。インキを補充すれば、約10万回ご使用いただけます。(メーカー試験データによる)

寸法(mm)Φ18.8×68.3 質量(g)15 シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色6色 書体8種類 色(本体)ブラウンメタリック 印面サイズ(Φmm)9.5 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 008 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
※商品到着後にメーカーHPからお申し込み頂く商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする