本体1
ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
油性ボールペン替芯 H-0.7芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79762657
品番
P-BR-6A-H-R
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
油性ボールペン替芯/0.7mm/たっぷり書けるロング芯
全長(mm)
139
質量(g)
1
適合本体シリーズ名
フロス・タプリクリップ0.7・ニューハードケアS・ラバー80他
最大径(Φmm)
3
インク色
赤
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性染料
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応