本体

BAS88-PU ブレない エマルジョンボールペン ブレン ゼブラ 79762675 BAS88-PU ブレない エマルジョンボールペン ブレン ゼブラ 79762675 BAS88-PU ブレない エマルジョンボールペン ブレン ゼブラ 79762675 BAS88-PU ブレない エマルジョンボールペン ブレン ゼブラ 79762675 BAS88-PU ブレない エマルジョンボールペン ブレン ゼブラ 79762675 BAS88-PU ブレない エマルジョンボールペン ブレン ゼブラ 79762675

ブレない エマルジョンボールペン ブレン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79762675 品番 BAS88-PU
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

ブレない/筆記時のストレス軽減/ブレ=”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」/濃くなめらかなエマルジョンインク/ノック式

質量(g)12.3 シリーズブレン 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.5 径(Φ)×全長(mm)11.8×143.6 替芯NC-0.5芯 インクエマルジョン グリーン購入法適合 色(軸)パープル 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする