本体
ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
ブレない エマルジョンボールペン ブレン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79762684
品番
BAS88-LB
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ブレない/筆記時のストレス軽減/ブレ=”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」/濃くなめらかなエマルジョンインク/ノック式
質量(g)
12.3
シリーズ
ブレン
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
径(Φ)×全長(mm)
11.8×143.6
替芯
NC-0.5芯
インク
エマルジョン
グリーン購入法
適合
色(軸)
ライトブルー
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応