本体

SPM-15-GO メタリックカラー スタンプパッド 専用補充インキ シヤチハタ 79762754 SPM-15-GO メタリックカラー スタンプパッド 専用補充インキ シヤチハタ 79762754 SPM-15-GO メタリックカラー スタンプパッド 専用補充インキ シヤチハタ 79762754

メタリックカラー スタンプパッド 専用補充インキ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個(15mL) 注文コード 79762754 品番 SPM-15-GO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

和紙などの紙へのなつ印にもクッキリ鮮やかに押せる「メタリックカラー スタンプパッド(品番:HPM-2)」のインキ補充に。
キャップをしたまま30秒以上しっかりと、すばやく振ってから補充してください。

寸法(mm)28×28×73 質量(g)31 インク色ゴールド インク油性顔料 繰り返し・詰め替え対応
注意
※よく振らないと、メタリック粒子が均一に混ざらない場合があります。
※容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。
※インキが手に付いた場合は、早めに石鹸などで洗浄してください。
※万一、目や口に入った場合は、すぐに水道水で洗い流し医師の診断を受けてください。
※衣類などにインキが付くと、落ちにくいため充分にご注意ください。
※インキを過補充した場合は、ティッシュペーパーなどで余分なインキを拭き取ってください。
※ご使用後はキャップを締め、幼児の手の届かない所に立てて保管してください。
※他のインキとの混用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする