本体

P-JJ115-BGR ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ 79762797 P-JJ115-BGR ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ 79762797 P-JJ115-BGR ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ 79762797 P-JJ115-BGR ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ 79762797 P-JJ115-BGR ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ 79762797 P-JJ115-BGR ノートホルダーつきボールペン ピタン ゼブラ 79762797

ノートホルダーつきボールペン ピタン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79762797 品番 P-JJ115-BGR
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

まるでノートの一部のように持ち運びできる/さらさら書き味/ボールペンと専用ホルダーのセットです。磁石内蔵の専用ホルダーに磁力でペンを固定して、ノートと一緒に持ち歩くので、使いたい時にすぐに書くことができます。

質量(g)23.7(ペンとノートホルダー合計) シリーズピタン 方式ノック式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)ノートホルダー:126×25(クリップ部含む)×5.4 インク色 先端ボール径(mm)0.5 径(Φ)×全長(mm)ペン:9.5×137 替芯JK-0.5芯 インク水性顔料 入数1 色(軸)ブルーグレー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする