本体
ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
ジェルボールペン サラサクリップ0.5 デコシャインカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
79762910
品番
JJ15-5C-SH-N
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式
質量(g)
57
シリーズ
サラサクリップ
方式
ノック式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
205×85×18
インク色
金・銀・シャイニーロイヤルブルー・シャイニーグリーン・シャイニーレッド
先端ボール径(mm)
0.5
インク
水性顔料
入数
5
繰り返し・詰め替え
対応