本体
ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
ジェルボールペン サラサクリップ0.7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
79762919
品番
JJB15-5C-N
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
色数豊富でさらさら書き味/折れにくいバインダークリップ採用/ノック式
質量(g)
57
シリーズ
サラサクリップ
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
205×85×18
インク色
コバルトブルー・ライトブルー・ライトグリーン・オレンジ・ピンク
先端ボール径(mm)
0.7
インク
水性顔料
入数
5
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15 112 026
繰り返し・詰め替え
対応